Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhemd Nr.21881 Größe M schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017403668
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21881-426-010-M
EAN/GTIN:
     5711074917990
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Moderne Passform. Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Faden. Isolierend. Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Antistatisch und flammhemmend. Die Wolle zum Körper hin gewährleistet · dass der Körper den ganzen Tag trocken und warm ist. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1), EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²), EN 61482-1-2 (APC 1)
· Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarzblau
Material:
50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern
Weitere Suchbegriffe: Unterhemd, Unterhemden, unterhemd, Unter-Hemd, Unterwäsche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,60*
€ 77,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,27*
€ 77,69*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,61*
€ 80,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 80,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,22*
€ 95,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.