| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017403763 Herst.-Nr.: 22486-378-22-XL EAN/GTIN: 5715411063166 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Kapuze mit Schnüren. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reflexen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Kräftigere Gewebequalität · wenn Sie ein besonders strapazierfähiges Sweatshirt wünschen. Die weiche Innenseite sorgt für hohen Tragekomfort. Reflektoren an den Taschenkanten erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 450g/m² · Brustumfang: 112 cm / 44 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | bordeaux | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kapuzenpullover herren, herren pullover, Sweatshirts, Winter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,60* | € 65,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,28* | € 65,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,44* | € 65,76* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,25* | € 67,88* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,70* | € 81,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|