Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweatshirt Nr.22486 Größe XL herbstrot MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017403764
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22486-378-24-XL
EAN/GTIN:
     5715411063265
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Premium. Moderne Passform. Kapuze mit Schnüren. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reflexen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Kräftigere Gewebequalität · wenn Sie ein besonders strapazierfähiges Sweatshirt wünschen. Die weiche Innenseite sorgt für hohen Tragekomfort. Reflektoren an den Taschenkanten erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 450g/m²
· Brustumfang: 112 cm / 44 inch
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
herbstrot
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 50,54*
€ 65,99*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 49,22*
€ 69,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 72,38*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,15*
€ 72,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,74*
€ 81,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.