Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Nr.F1002 Gr.41 nussbraun/schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017409689
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1002-715-5409-1041
EAN/GTIN:
     5715411091992
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte · die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Textilfutter · atmungsaktiv. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Laufsohle aus leichtem und flexiblem PU/PU · schwarz · extrem rutschhemmend. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Klassischer und zeitloser Sicherheitsstiefel mit umfassendem Schutz und guter Stoßdämpfung. Die rutschfeste und selbstreinigende Laufsohle sorgt für stabilen Stand auf allen Oberflächen. Metallfrei und mit dem leichten MASCOLAYER Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil ausgestattet. Wasser- und schmutzabweisendes Obermaterial aus geöltem Leder. Die bequeme Innensohle bietet Unterstützung · zusätzliche Stoßdämpfung und ist schweißtransportierend. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Stoffgewicht: Größe 42: 645 g
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
nussbraun/schwarz
Material:
Pull-up leder
Norm:
Sicherheitsklasse S3S, Rutschfestigkeit (SR), Öl- und benzinbeständige Sohle (FO), Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016, EN ISO 20345: 2022
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 104,90*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 116,91*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,91*
€ 139,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,94*
€ 137,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,59*
€ 132,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,99*
€ 127,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.