Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Nr.1681 Gr.36 schwarzblau/bordeaux MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017424893
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1681-704-01022-0836
EAN/GTIN:
     5715411113359
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System · einem System aus Drehknopf · Seil und Senkelführungen. Die Ferse ist innen mit Memory-Schaumstoff ausgekleidet. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus eTPU und EVA. Erhöhte Energierückgabe durch integrierte Carbonplatte in der Zwischensohle. TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus Gummi mit 3D-Druckmuster. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Wasserabweisendes und strapazierfähiges Obermaterial aus engmaschiger Mikrofaser. BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung. Integrierte Carbon Plate Technology in der Zwischensohle für höhere Energierückgabe als bei herkömmlichen Sicherheitsschuhen. 3D-Laufsohle für optimalen Halt. Die zusätzliche Unterstützung im Fersenbereich sorgt für eine optimale Passform und hohen Tragekomfort. Auch in Damengrößen erhältlich. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Stoffgewicht: Größe 42: 566 g
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarzblau/bordeaux
Material:
Polyamid
Norm:
Sicherheitsklasse S3S, Rutschfestigkeit (SR), Öl- und benzinbeständige Sohle (FO), Hitzebeständige Laufsohle (HRO), Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016, EN ISO 20345: 2022
Schuhweite:
08
Schutzklasse:
S3S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,27*
€ 165,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 166,27*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 193,09*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 194,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 194,70*
€ 231,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 192,32*
€ 228,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 188,13*
€ 223,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 168,49*
€ 200,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 159,09*
€ 189,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 159,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.