Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickpullover Naxos Nr.50354 Größe 2XL hellanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401747612
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50354-835-118-2XL
EAN/GTIN:
     5707209613745
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Premium. Moderne Passform. Futter aus leichter Qualität. Reißverschluss am Hals · mit Wetterschutzleiste. Rippenbündchen am Hals · an der Unterkante und an den Handgelenken. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. Besatz an verschiedenen Stellen des Produktes. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Stifthalter. Kontraste (rote) · diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Leichtes Futter. Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste. Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss macht z.B. ein Handy leicht zugänglich. Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 540g/m²
· Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
hellanthrazit
Material:
50% Baumwolle/50% Polyacryl
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,32*
€ 71,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,69*
€ 71,26*
€ 4,90*
ab € 54,82*
€ 72,12*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 74,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,77*
€ 89,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.