Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniebundhose Limnos Größe C51 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401768779
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09249-154-010-C51
EAN/GTIN:
     5707209730800
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle - ca. 260 g/m² · zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Gürtelschlaufen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · Vordertaschen · D-Ring · Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss · Schenkeltaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss · Kugelschreibertaschen · Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Taillenumfang: 90 cm / 35.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
C51
Farbe:
schwarzblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,03*
€ 61,75*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 63,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 64,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,89*
€ 75,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,58*
€ 76,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.