Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Smart 2480 EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D o.Ventil 20St./KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401827802
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     248001
EAN/GTIN:
     4019444004648
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Neben der ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus · die zusätzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung · kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Maske mit zusätzlicher Dolomitstaubprüfung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: ohne Ventil
· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
· Anwendung: Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
· Vielfaches des Grenzwertes: 10
· Bruttogewicht: 430 g
· Nettogewicht: 400 g
· Material: Polypropylen (PP)/Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP2 NR D
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,31*
5 Tage
100
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,77*
5 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 36,20*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,78*
€ 39,64*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 43,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,889* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 521,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,26*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.