Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung 706101 Wandhalterung f.PlugStationen magn.MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018310473
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     706101
EAN/GTIN:
     4019444010410
Suchbegriffe:
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Wandhalterung Gehörschutzspender
Wandhalterung für Einwegspender
Halterung für das PlugStation Spendersystem. Aus robustem Kunststoff. Magnetisch. Die Halterung passt für alle PlugStation Stöpsel-Spender. Sie kann freistehend verwendet oder an eine Wand montiert werden. Eine Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen. Die magentische Version verfügt über starke Neodym-Magnete, für sicheren Halt auf magnetischen Oberflächen ohne Bohren.

Weitere technische Eigenschaften:
· Farbe: schwarz
· Material: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Ausführung:
Wandhalterung f.PlugStationen magnetisch
Weitere Suchbegriffe: halterung gehörschutzspender moldex, halterung gehörschutzspender, Wandhalterungen, Wandhalterungen für Gehörschutzspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,17*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 18,09*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 18,19*
Lager 281
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 18,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,50*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 146,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7060
ab € 3,71*
Ähnlich
Moldex/Metric
707001
ab € 64,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
685001
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.