Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille ADAPT 1K 141001 EN 166:2001/EN 170:2002 m.Einkomponentenbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018313188
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     141001
EAN/GTIN:
     4019444010212
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille, die auch in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt sitzt und nicht beschlägt. Flexible Dichtlippe für Komfort und extra Schutz. Antibeschlag- & Antikratz- Beschichtung. Durch die spezielle Wölbung der kratzfesten Schreibe und das rahmenlose Design bietet die Schutzbrille ein großes und klares Sichtfeld.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht ca.: 21g
· Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat/TPE/Nylon
Norm:
EN 166:2001/EN 170:2002
Ausführung:
mit Einkomponentenbügeln
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 8,93*
1
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,67*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,09*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 8,58*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 221,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.