Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Contours Small 7403 EN 352-2 SNR 35 dB 200 PA MOLDEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401841707
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     740301
EAN/GTIN:
     4019444008080
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel im Tütchen. Die Form von Gehörgängen ist sehr unterschiedlich und verändert sich mit der Zeit. Contours · aus Schaumstoff mit sicherer Passform · passen sich diesen Veränderungen ideal an. Verwendbar bei Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern. Wirkungsvoller Schutz gegen Lärm · durch einen hohen Dämmwert.

Weitere technische Eigenschaften:
· L-Wert: 28dB
· M-Wert: 33dB
· H-Wert: 34dB
· Anwendung: Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigen Gehörschutz erfordern.
· Bruttogewicht: 410 g
· Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
grün
Material:
Polyurethan (PUR)
Norm:
EN 352-2
Ausführung:
200 Paar
SNR:
35
Weitere Suchbegriffe: einweg-ohrstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel moldex, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
200
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,166*
4 Tage
3400
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,143*
€ 0,204*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 28,48*
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Packung
€ 9,95*
ab € 28,50*
€ 29,16*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 31,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,1212* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 311,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7400
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.