| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4023194350 Herst.-Nr.: 24668 EAN/GTIN: 4016208246696 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softcreme (3-phasige W/O/W-Emulsion) · leicht fettend · unparfümiert · Bei Feuchtarbeit · wässrigen Arbeitsstoffen wie Kühlschmiermittel. Bei wässrigen Lösungen von Farbstoffen · Säuren · Laugen · Salzen · Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie bei Zement · Kalk und Düngemitteln. Schutz beim Tragen von Handschuhen und okklusiver Schutzkleidung
Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: wässrige Arbeitsstoffe, Farbstoffen, Säuren, Laugen, Salzen, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln · passend für: Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen und Feuchtarbeit · Beschaffenheit: Softcreme (3-phasige W/O/W-Emulsion), leicht fettend, unparfümiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 500 ml | Ausführung: | Softcreme (3-phasige W/O/W-Emulsion), leicht fettend, unparfümiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, hand-creme stoko, hand creme, handcreme 500 ml, Creme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,05* | € 20,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,81* | € 22,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 19,37* | € 22,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 281 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,50* | € 23,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,92* | € 25,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 281 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,041* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 469,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 281 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 281 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|