| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4023234990 Herst.-Nr.: CMW1L EAN/GTIN: 5010424026536 |
| | |
|
| | |
| Lotion · parfümiert · Für Duschen in Betrieben sowie Freizeit- und Gastgewerbeeinrichtungen. Angenehmer Unisex-Duft. Aus der hochwertigen Lotion entsteht ein luxuriöser Schaum. Für sanfte · saubere Haut.
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Lotion, parfümiert · Eigenschaft: Lotion, parfümiert · Reinigungsbereich: Für Duschen in Betrieben sowie Freizeit- und Gastgewerbeeinrichtungen · Breite: 90 mm · Gewicht: 1017 g · Höhe: 188 mm · Länge: 125 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger kresto, handreiniger, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 7,53* | € 9,57* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,40* | € 10,59* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 11,10* | | | | Lager 281 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 9,29* | € 11,66* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 9,88* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00929* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|