Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Duschgel Estesol Hair & Body m.Shampoo parfümiert 250ml Flasche SC Johnson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4023234998
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     HAB250ML
EAN/GTIN:
     4016208098080
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Gel · parfümiert · Universelles · angenehm duftendes Duschgel und Shampoo für leichte allgemeine Verschmutzungen. - entspricht nicht den überarbeiteten Ecolabel-Kriterien

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Gel, parfümiert
· Eigenschaft: Gel, parfümiert
· Reinigungsbereich: für leichte allgemeine Verschmutzungen.
· Breite: 38 mm
· Gewicht: 289 g
· Höhe: 175 mm
· Länge: 68 mm
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), stoko duschbad, duschbad, duschgel 250ml, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,80*
ab € 2,17*
€ 2,93*
7 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,41*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 3,57*
4 Tage
24
12
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,94*
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0106* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson
HAB1L
ab € 6,98334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.