Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4023349112 Herst.-Nr.: PN83503A06 EAN/GTIN: 4016208084236 |
| | |
|
| | |
| Flüssiger Hautreiniger mit dezentem Duft · Bei leichten Verschmutzungen - mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet · Anwendung: auf den verschmutzten Hautpartien verreiben, nach Anlösen des Schmutzes mit wenig Wasser weiterwaschen, Schmutz und Estesol® mit viel Wasser gründlich abwaschen
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Flüssiger Hautreiniger mit dezentem Duft · Eigenschaft: Flüssiger Hautreiniger mit dezentem Duft · Reinigungsbereich: Bei leichten Verschmutzungen · passend für: Büros & Öffentliche Einrichtungen, Industrie · Breite: 108 mm · Gewicht: 2186 g · Höhe: 108 mm · Länge: 228 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 2000 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger stoko 2000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenkartusche 1000ml, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 13,38* | € 17,50* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 13,39* | € 17,51* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 12,76* | € 17,55* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 13,14* | € 18,26* | | | | Lager 281 | | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 14,06* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 110,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|