Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gürtel schwarz 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024152508
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9887606
EAN/GTIN:
     4031101578590
Suchbegriffe:
workwear
berufsbekleidung
arbeitsschutzkleidung
arbeitskleidung
GürtelModell: 8917, Artikel-Nr.: 98876Farbe: schwarzMaterial: 100% PolyesterGröße 90 - 130 cmBreite 3,8 cmWeitenverstellbarer Gürtel aus leicht dehnbarGurtband mit Kunststoff-Schließe und uvex LoZertifiziert nach EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Größe:
120
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsklamotten, 8917, 98876
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 15,61*
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 15,66*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 15,95*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 11,52*
€ 16,57*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.