Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
uvex 2 xenova Halbschuhe S3 95552 schwarz, blau Weite 11 Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
icecat
Lager 281
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4024265235
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
9555242
EAN/GTIN:
4031101746074
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz – blau
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
S3 Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
sicherheitsschuhe uvex s3
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
sicherheitsschuhe
,
arbeitsschuhe
,
sicherheitsschuhe damen
,
sicherheitsschuhe herren
,
arbeitsschutzschuhe
,
9555
,
95552
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
6 Tage
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 73,57*
€ 88,55*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 74,16*
€ 88,58*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 74,29*
€ 88,92*
Lager 1375
pro Paar
€ 5,95*
ab € 72,10*
€ 88,92*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,59*
€ 90,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,18*
€ 102,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,63*
€ 99,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paar
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
€ 11,13*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 42
uvex
9528142
€ 7,78*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 42
uvex
9528242
€ 7,73*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 42
uvex
9528342
€ 7,80*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 42
uvex
9534742
€ 5,92*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 42
uvex
9534842
€ 5,94*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 42
uvex
9534942
€ 5,94*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
€ 12,36*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95995 schwarz, 110 cm
uvex
9599543
€ 8,92*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 98822 schwarz, 100 cm
uvex
9882200
€ 8,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.