Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex quatro STX Halbschuhe S3 84062 schwarz Weite 11 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024304158
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8406246
EAN/GTIN:
     4031101829876
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damit bleiben die Füße auch unter extremen Bedingungen trocken: Der uvex quatro GTX hält durch seine GORE-TEX®-Membrane Wasser zuverlässig ab und sorgt gleichzeitig durch seine hohe Atmungsaktivität für ein angenehmes Fußklima – die ideale Kombination von Schutz und Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 113,11*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,36*
€ 113,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,44*
€ 116,10*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 95,13*
€ 121,76*
5 Tage
34
€ 5,45*
ab € 100,08*
€ 124,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,15*
€ 134,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,36*
€ 133,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,19*
€ 129,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,09*
€ 123,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.