Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 Stiefel S3 68721 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024308832
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6872148
EAN/GTIN:
     4031101944524
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 3 Schnürstiefel 68721 S3 CI SRC Weite 10- Allgemeine Merkmale:- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan- schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem- Schutzmerkmale:- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb- innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit- Komfortmerkmale:- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung- weich gepolsterte Lederstaublasche und Krageneinsatz aus perforiertem Leder- Einsatzgebiete:- schwere Anwendungen- Erhältlich in den Größen 36 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 68721- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC- Größe 36 - 52
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz – gelb
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 120,09*
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 120,19*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 122,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,93*
€ 123,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,82*
€ 125,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,65*
€ 145,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,64*
€ 144,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,24*
€ 140,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,97*
€ 118,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490748
ab € 4,35*
Zubehör
uvex
9490848
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490948
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.