Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex quatro STX Stiefel S3 84072 schwarz Weite 11 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024309581
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8407244
EAN/GTIN:
     4031101829968
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Damit bleiben die Füße auch unter extremen Bedingungen trocken: Der uvex quatro GTX hält durch seine GORE-TEX®-Membrane Wasser zuverlässig ab und sorgt gleichzeitig durch seine hohe Atmungsaktivität für ein angenehmes Fußklima – die ideale Kombination von Schutz und Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 127,44*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 127,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,42*
€ 130,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,68*
€ 136,99*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,97*
€ 140,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,69*
€ 151,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,68*
€ 150,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,87*
€ 146,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,65*
€ 137,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,06*
€ 121,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9599916
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.