Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenweste Outdoor Gletscher Nr.0341 Gr.XXL marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610479
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0341060
EAN/GTIN:
     4030913341606
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Outdoor Gletscher Pilotenweste marine XXL. Funktional mit vielen Taschen. Die wärmende Weste nach DIN EN 14058 ist ein wahres Taschenwunder: Ob an der Seite · auf der Brust oder innen – hier findet jedes Ihrer Arbeitsutensilien Platz.

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 60 % Baumwolle
· Ärmellänge: ohne Arm
· PSA-Katergorie: II
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
marine
Norm:
EN 14058
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,43*
€ 33,36*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,68*
€ 34,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 34,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,93*
€ 34,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,19*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0339044
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
0340044
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
0341044
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
0341048
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
0341052
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
0341056
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
0341064
ab € 26,48*
Ähnlich
Planam
0342044
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
0343044
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
0355044
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.