Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Basalt Nr.2820 Gr.46 anthrazit/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126651
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2820046
EAN/GTIN:
     4030913925035
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Basalt Bundhose anthrazit/rot 46. Bequem und voller Details. Als perfekter Partner für die Basalt Bundjacke bietet die Bundhose viele bequeme Details: Die Knietaschen sind von oben zu bedienen · die weiteren Taschen mit Klettverschluss einfach zu öffnen und der Gummizug im Bund bietet viel Bewegungsfreiheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
anthrazit/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 26,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 26,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 28,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 28,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,63*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2820025
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2820026
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
2820027
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
2820028
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2820029
ab € 18,40*
Ähnlich
Planam
2820042
ab € 18,41*
Ähnlich
Planam
2820044
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
2820048
ab € 18,43*
Ähnlich
Planam
2820050
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
2820052
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
2820054
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
2820056
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2820058
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2820060
ab € 20,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.