Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Gr.54 kornblumenblau 290g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612959
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126054
EAN/GTIN:
     4030913126548
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblumenblau
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,33*
€ 33,54*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,74*
€ 33,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,16*
€ 34,52*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 29,45*
€ 36,17*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,56*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 28,77*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 28,68*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.