Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0138 Gr.28 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402613095
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0138028
EAN/GTIN:
     4030913138282
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss kornblau 28. Komplett gekleidet. In der Werkstatt oder im Labor · diese Rallyekombi besticht durch den verdeckten Reißverschluss. So wirkt er dezenter und man bleibt nicht hängen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
28
Farbe:
kornblau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,64*
€ 36,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,83*
€ 37,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 38,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,61*
€ 40,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,70*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0138024
ab € 27,18*
Ähnlich
Planam
0138025
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
0138026
ab € 27,32*
Ähnlich
Planam
0138027
ab € 27,26*
Ähnlich
Planam
0138029
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
0138042
ab € 27,09*
Ähnlich
Planam
0138044
ab € 27,32*
Ähnlich
Planam
0138046
ab € 27,20*
Ähnlich
Planam
0138048
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
0138050
ab € 27,26*
Ähnlich
Planam
0138052
ab € 27,16*
Ähnlich
Planam
0138054
ab € 27,31*
Ähnlich
Planam
0138056
ab € 29,77*
Ähnlich
Planam
0138058
ab € 29,76*
Ähnlich
Planam
0138060
ab € 29,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.