Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Jacke Outdoor Shape Nr.3636 Gr.XL schwarz/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026131018
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3636056
EAN/GTIN:
     4030913935881
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Outdoor Shape Damen Jacke schwarz/grau XL. Flexible 3-in-1-Jacke. Die Shape Jacke ist überall einsetzbar: als gefütterte Outdoorjacke · als leichte Regenjacke oder als warmer Fleeceüberzieher. Die einrollbare Kapuze bietet zusätzliche Flexibilität für jedes Wetter.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 370g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/grau
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,34*
€ 54,33*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,92*
€ 58,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,76*
€ 59,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 60,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,19*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3635040
ab € 40,21*
Ähnlich
Planam
3636040
ab € 40,29*
Ähnlich
Planam
3636044
ab € 40,44*
Ähnlich
Planam
3636048
ab € 40,15*
Ähnlich
Planam
3636052
ab € 40,12*
Ähnlich
Planam
3636060
ab € 40,19*
Ähnlich
Planam
3636064
ab € 44,23*
Ähnlich
Planam
3637040
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.