Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Tristep Nr.1101 Gr.54 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402613921
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1101054
EAN/GTIN:
     4030913002125
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Tristep Bundjacke kornblau 54. Extrem belastbar. Die bequeme Bundjacke hält Strapazen stand · ist einlauffest nach DIN EN ISO 6330 und überzeugt durch eine lange Lebensdauer.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 32,32*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,23*
€ 33,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 33,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,06*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,77*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 23,44*
Ähnlich
Planam
1101025
ab € 23,47*
Ähnlich
Planam
1101026
ab € 23,43*
Ähnlich
Planam
1101027
ab € 23,30*
Ähnlich
Planam
1101028
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
1101029
ab € 23,36*
Ähnlich
Planam
1101042
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
1101044
ab € 23,42*
Ähnlich
Planam
1101046
ab € 23,33*
Ähnlich
Planam
1101048
ab € 23,44*
Ähnlich
Planam
1101050
ab € 23,36*
Ähnlich
Planam
1101052
ab € 23,29*
Ähnlich
Planam
1101056
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
1101058
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
1101060
ab € 25,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.