Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Tristep Nr.1201 Gr.27 kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402613991
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1201027
EAN/GTIN:
     4030913006192
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Tristep Bundjacke kornblau/marine 27. Extrem belastbar. Die bequeme Bundjacke hält Strapazen stand · ist einlauffest nach DIN EN ISO 6330 und überzeugt durch eine lange Lebensdauer.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
27
Farbe:
kornblau/marine
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,11*
€ 32,64*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,12*
€ 33,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 34,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 34,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,69*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
1201025
ab € 23,30*
Ähnlich
Planam
1201026
ab € 23,31*
Ähnlich
Planam
1201028
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1201029
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
1201042
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1201044
ab € 23,42*
Ähnlich
Planam
1201046
ab € 23,30*
Ähnlich
Planam
1201048
ab € 23,41*
Ähnlich
Planam
1201050
ab € 23,49*
Ähnlich
Planam
1201052
ab € 23,30*
Ähnlich
Planam
1201054
ab € 23,32*
Ähnlich
Planam
1201056
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
1201058
ab € 25,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.