Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1480 Gr.S schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142460
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1480044
EAN/GTIN:
     4030913863269
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Monsun Hose schwarz S. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065128
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,15*
€ 25,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 25,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 25,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 26,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
1480052
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1480048
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1480056
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1480060
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1480064
ab € 19,86*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
1480068
ab € 19,92*
Ähnlich
Planam
1480072
ab € 36,10*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.