Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2056 Gr.6XL orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142511
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056076
EAN/GTIN:
     4030913918679
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Parka orange/marine 6XL. Kein Problem mit Minusgraden. Damit Sie auch bei Kälte alles geben können · sorgt der Warn-/Wetterschutz Parka mit PLANAM TEX-beschichteter Geweberückseite dafür · dass Sie trocken und warm bleiben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
orange/marine
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 Kl. 3/1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,27*
€ 108,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 110,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,91*
€ 110,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 111,51*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 85,12*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 84,45*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 85,13*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 42,70*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 42,55*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,44*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 42,52*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 42,81*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 46,64*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 46,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.