Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Highline Nr.2329 Gr.52 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142864
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2329052
EAN/GTIN:
     4030913924335
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Damen Bundhose schiefer/schwarz/rot 52. Komfortabel mit Funktionen. Perfekte Passform · ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles · was Frauen der Tat benötigen · um einen guten Job zu machen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Normen: DIN EN ISO 6330
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,89*
€ 23,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 24,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,95*
€ 24,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 26,50*
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2329034
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2329036
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
2329038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2329040
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
2329042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2329044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
2329046
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
2329048
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2329050
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
2329054
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.