Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Countryhemd Nr.0486 Gr.43/44 schwarz kariert 1/4 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142950
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0486043
EAN/GTIN:
     4030913928326
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Country Hemd 1/4-Arm schwarz kariert 43/44. Luftig und vielfältig. Das Hemd mit 1/4-Arm ist gerade bei warmen Temperaturen die richtige Wahl. Der Baumwollstoff sorgt für das passende Körperklima und Ihre Arme werden von der Luft gekühlt.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Größe:
43/44
Farbe:
schwarz kariert
Material:
100 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 19,08*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,33*
€ 19,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,88*
€ 19,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 19,63*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,18*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0485037
ab € 13,19*
Ähnlich
Planam
0486037
ab € 13,28*
Ähnlich
Planam
0486039
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
0486041
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0486045
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
0486047
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0486049
ab € 13,27*
Ähnlich
Planam
0487037
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
0488037
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.