Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Weld Shield Nr.5520 Gr.94 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026143017
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520094
EAN/GTIN:
     4030913934105
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weld Shield Bundhose grau/schwarz 94. Robust und funkensicher. Wenn die Funken fliegen · bleiben Sie dank Weld Shield sicher. Die Bundhose sorgt durch ihre hochwertige Gewebemischung für absoluten Schutz und perfekten Sitz.

Weitere technische Eigenschaften:
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 096281
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
grau/schwarz
Material:
84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam bundhose schiefer schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,26*
€ 41,38*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,65*
€ 41,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,44*
€ 41,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 41,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,94*
€ 46,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,65*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,45*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,49*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,68*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,42*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
5520046
ab € 30,63*
Ähnlich
Planam
5520048
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
5520050
ab € 30,62*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 30,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.