Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Tristep Nr.1244 Gr.54 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615047
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1244054
EAN/GTIN:
     4030913028583
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz
Tristep Berufsmantel grau/schwarz 54. Schnell · praktisch und robust. Der extrem reißfeste · strapazierfähige und ultra pflegeleichte Berufsmantel überzeugt mit vielen Verstaumöglichkeiten · der praktischen Druckknopfleiste und den Vierfach-Luftösen unter den Achseln.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, Herrenmantel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,20*
€ 31,21*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,34*
€ 32,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 32,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,67*
€ 32,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1141024
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
1241024
ab € 22,70*
Ähnlich
Planam
1244024
ab € 22,56*
Ähnlich
Planam
1244025
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
1244026
ab € 22,60*
Ähnlich
Planam
1244027
ab € 22,60*
Ähnlich
Planam
1244028
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
1244029
ab € 22,60*
Ähnlich
Planam
1244042
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
1244044
ab € 22,67*
Ähnlich
Planam
1244046
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
1244048
ab € 22,64*
Ähnlich
Planam
1244050
ab € 22,69*
Ähnlich
Planam
1244052
ab € 22,63*
Ähnlich
Planam
1244056
ab € 24,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.