Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Basalt Nr.2842 Gr.M marine/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152143
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2842048
EAN/GTIN:
     4030913944715
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Basalt Shorts marine/rot M. Der perfekte Partner im Sommer. Beim Arbeiten an warmen Tagen lohnen sich die praktische Shorts: Optimaler Sitz und zahlreiche Verstaumöglichkeiten bei gleichzeitig hohem Tragekomfort im Sommer.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
marine/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,90*
€ 21,28*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 22,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,10*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2840044
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
2841044
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
2842044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
2842052
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
2842056
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
2842060
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
2842064
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
2843044
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.