Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Basalt Nr.2842 Gr.XL marine/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152145
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2842056
EAN/GTIN:
     4030913944739
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Basalt Shorts marine/rot XL. Der perfekte Partner im Sommer. Beim Arbeiten an warmen Tagen lohnen sich die praktische Shorts: Optimaler Sitz und zahlreiche Verstaumöglichkeiten bei gleichzeitig hohem Tragekomfort im Sommer.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 21,32*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 21,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,90*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,99*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2840044
ab € 14,63*
Ähnlich
Planam
2841044
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
2842044
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
2842048
ab € 14,62*
Ähnlich
Planam
2842052
ab € 14,66*
Ähnlich
Planam
2842060
ab € 14,61*
Ähnlich
Planam
2842064
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
2843044
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.