Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Basalt Nr.2842 Gr.XXXL marine/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152147
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2842064
EAN/GTIN:
     4030913944753
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Basalt Shorts marine/rot XXXL. Der perfekte Partner im Sommer. Beim Arbeiten an warmen Tagen lohnen sich die praktische Shorts: Optimaler Sitz und zahlreiche Verstaumöglichkeiten bei gleichzeitig hohem Tragekomfort im Sommer.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
marine/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 23,26*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,41*
€ 23,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 23,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 23,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,82*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2840044
ab € 14,63*
Ähnlich
Planam
2841044
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
2842044
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
2842048
ab € 14,62*
Ähnlich
Planam
2842052
ab € 14,66*
Ähnlich
Planam
2842056
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
2842060
ab € 14,61*
Ähnlich
Planam
2843044
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.