Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Junior Nr.6120 Gr.86/92 anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152186
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6120086
EAN/GTIN:
     4030913938240
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Junior Latzhose anthrazit/gelb 86/92. Hohe Bewegungsfreiheit. Mal so richtig austoben – mit der Junior Latzhose ist das kein Problem. Dank Gummizug im Bund · Trägern mit elastischem Gummieinsatz und hochgezogenem Rückenteil mit Trägerkreuz passt sich die Latzhose allen Bewegungen einfach an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: I mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 104443
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Größe:
86/92
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kinder Latzhose, Kinderlatzhose, planam arbeitshose, berufshose, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,42*
€ 22,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,13*
€ 22,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 23,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,40*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6120122
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
6120134
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
6120146
ab € 15,79*
Ähnlich
Planam
6120170
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
6121086
ab € 15,81*
Ähnlich
Planam
6122086
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.