Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel MG 260 Nr.0853 Gr.98 weiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615867
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0853098
EAN/GTIN:
     4030913853987
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
MG 260 Berufsmantel weiß 98. Flexibler Alltagsbegleiter. Arbeitsschutzbekleidung benötigen Sie quasi nur zum „Überwerfen“? Mit dem MG 260 Berufsmantel sind Sie gut angezogen · wenn es darauf ankommt.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
weiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel weiß gr. 98, herrenkittel weiß, herrenkittel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 25,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 25,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 25,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,67*
€ 26,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0851024
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
0852024
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0853024
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0853025
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0853026
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0853027
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0853028
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0853029
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0853042
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0853044
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0853046
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0853048
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0853050
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0853052
ab € 17,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.