Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 290 Nr.0610 Gr.52 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615930
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0610052
EAN/GTIN:
     4030913610528
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MG 290 Bundjacke kornblau 52. Bequemer Alleskönner. Mit der Bundjacke sind Sie gut gekleidet. Fünf eingearbeitete Taschen bieten viel Stauraum für große und kleine Arbeitsutensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,41*
€ 30,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 31,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 31,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,84*
€ 32,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,60*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0610025
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0610026
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0610027
ab € 22,32*
Ähnlich
Planam
0610028
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
0610029
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
0610042
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
0610044
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
0610046
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0610048
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0610050
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0610054
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
0610056
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
0610058
ab € 24,71*
Ähnlich
Planam
0610060
ab € 24,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.