Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MG 290 Nr.0624 Gr.52 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402616148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0624052
EAN/GTIN:
     4030913624525
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MG 290 Bundhose khaki 52. Perfekte Passform bis ins Detail. Der Rundbund mit sieben eingearbeiteten Schlaufen und Gürtel sorgt für den optimalen Halt beim Tragen der Arbeitshose. Dank der verdeckten Gesäßtasche sind auch wichtige Utensilien optimal verstaut.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
khaki
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose khaki 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,12*
€ 27,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 27,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 27,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 28,57*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,73*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0622024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0624024
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0624025
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0624026
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0624027
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0624028
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0624029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0624042
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0624044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0624046
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0624048
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0624050
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0624054
ab € 19,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.