Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Nr.1601 Gr.50 kornblau Langarm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618035
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1601050
EAN/GTIN:
     4030913203508
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Damen Mantel MG Langarm kornblau 50. Bequem und praktisch. In der Apotheke · im Labor oder in der Praxis gehört er zu den beliebtesten Arbeitsoutfits · da der Berufsmantel ein hohes Maß an Hygiene ausstrahlt und bequem zu tragen ist.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· Ärmellänge: Langarm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel blau, arbeitskittel damen, Berufsbekleidung, Damen-Berufsmäntel, Damen-Mantel, Mantel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 23,69*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,03*
€ 23,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 24,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,58*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
1681038
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
1681040
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
1681042
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
1681044
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
1681046
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
1681048
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
1681052
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
1681054
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,03*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.