Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Nr.1622 Gr.38 reinweiß ärmellos PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618139
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1622038
EAN/GTIN:
     4030913204383
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Damen Mantel MG ohne Arm reinweiß 38. Bequem und praktisch. In der Apotheke · im Labor oder in der Praxis gehört er zu den beliebtesten Arbeitsoutfits · da der Berufsmantel ein hohes Maß an Hygiene ausstrahlt und bequem zu tragen ist.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· Ärmellänge: ärmellos
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,14*
€ 18,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 19,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 20,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,11*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,17*
Ähnlich
Planam
1622040
ab € 13,12*
Ähnlich
Planam
1622042
ab € 13,13*
Ähnlich
Planam
1622044
ab € 13,16*
Ähnlich
Planam
1622046
ab € 13,19*
Ähnlich
Planam
1622048
ab € 13,13*
Ähnlich
Planam
1622050
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
1622052
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
1622054
ab € 14,44*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.