Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2001 Gr.42 uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618398
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2001042
EAN/GTIN:
     4030913016863
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke uni orange 42. Bietet Sicherheit in der Dunkelheit. Die Warnschutz Bundjacke schützt Sie mit ihren stark reflektierenden Einsätzen bei Dunkelheit. Damit werden Sie garantiert nicht übersehen. · EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials · Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
uni orange
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,62*
€ 38,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,43*
€ 41,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,26*
€ 41,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,64*
€ 43,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 46,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 28,55*
Ähnlich
Planam
2001102
ab € 28,50*
Ähnlich
Planam
2001106
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
2001110
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
2001024
ab € 28,62*
Ähnlich
Planam
2001025
ab € 28,60*
Ähnlich
Planam
2001026
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
2001027
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
2001028
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2001029
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
2001044
ab € 28,39*
Ähnlich
Planam
2001046
ab € 28,54*
Ähnlich
Planam
2001048
ab € 28,35*
Ähnlich
Planam
2001050
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
2001052
ab € 28,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.