Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2007 Gr.52 gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618620
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2007052
EAN/GTIN:
     4030913030739
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Warnschutz Bundjacke gelb/marine 52. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
gelb/marine
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,98*
€ 45,76*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,04*
€ 46,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 49,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,32*
€ 50,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,03*
€ 52,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007030
ab € 33,57*
Ähnlich
Planam
2007066
ab € 37,15*
Ähnlich
Planam
2007102
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2007106
ab € 33,56*
Ähnlich
Planam
2007110
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 33,71*
Ähnlich
Planam
2007025
ab € 33,64*
Ähnlich
Planam
2007026
ab € 33,74*
Ähnlich
Planam
2007027
ab € 33,70*
Ähnlich
Planam
2007028
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2007029
ab € 33,66*
Ähnlich
Planam
2007042
ab € 33,80*
Ähnlich
Planam
2007044
ab € 33,82*
Ähnlich
Planam
2007046
ab € 33,52*
Ähnlich
Planam
2007048
ab € 33,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.