Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Gr.XXL orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618899
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056060
EAN/GTIN:
     4030913019000
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 20471+A1 Kl. 3, EN 343 Kl. 1+3 · 2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester (PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht) · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
orange/marine
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 Kl. 3/1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,55*
€ 55,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,76*
€ 55,94*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,18*
€ 57,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,15*
€ 58,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,28*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 85,12*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 84,71*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 84,45*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 85,13*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 42,70*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 42,44*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 42,55*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,44*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 42,52*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 46,64*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 46,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.