Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2056 Gr.XXXL orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618900
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056064
EAN/GTIN:
     4030913019017
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Parka orange/marine XXXL. Kein Problem mit Minusgraden. Damit Sie auch bei Kälte alles geben können · sorgt der Warn-/Wetterschutz Parka mit PLANAM TEX-beschichteter Geweberückseite dafür · dass Sie trocken und warm bleiben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
orange/marine
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 Kl. 3/1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,63*
€ 63,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,56*
€ 64,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,94*
€ 64,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,57*
€ 65,94*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,54*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 88,39*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 87,78*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 88,06*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 87,93*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 43,99*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,02*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 43,95*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,83*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 44,10*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 43,91*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.