Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Gr.XL gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618904
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057056
EAN/GTIN:
     4030913019055
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 20471+A1 Kl. 3, EN 343 Kl. 1+3 · 2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester (PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht) · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
gelb/marine
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 Kl. 3/1
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 43,90*
€ 52,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,99*
€ 53,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,06*
€ 54,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,21*
€ 56,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,23*
€ 60,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 85,00*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 85,14*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 84,64*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 84,93*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 42,79*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 46,71*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 46,70*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 42,66*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,79*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 42,64*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 42,79*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.