Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Latzhose Nr.0165 Gr.86/92 mittelrot/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618957
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0165086
EAN/GTIN:
     4030913165868
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinder latzhose kornblau
kinder-latzhose
Kinderbekleidung Kinder-Latzhose mittelrot/kornblau 86/92. Flexibler Klassiker mit viel Stauraum. Die Latzhose passt sich dank des Gummizugs im Rücken perfekt dem Körper an. Sechs Taschen bieten genügend Platz · um Spielzeug · kleine Fundstücke oder Werkzeuge zu verstauen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Größe:
86/92
Farbe:
mittelrot/kornblau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: kinder latzhose planam, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,79*
€ 19,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,48*
€ 20,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,87*
€ 22,11*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,45*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0165110
ab € 13,80*
Ähnlich
Planam
0165122
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0165134
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0165146
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0165158
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0165170
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.