Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Latzhose Nr.0166 Gr.122/128 mittelgrün/mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618968
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0166122
EAN/GTIN:
     4030913166223
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinder-latzhose
Kinderbekleidung Kinder-Latzhose mittelgrün/mittelrot 122/128. Flexibler Klassiker mit viel Stauraum. Die Latzhose passt sich dank des Gummizugs im Rücken perfekt dem Körper an. Sechs Taschen bieten genügend Platz · um Spielzeug · kleine Fundstücke oder Werkzeuge zu verstauen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Größe:
122/128
Farbe:
mittelgrün/mittelrot
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,13*
€ 20,44*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,89*
€ 20,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 21,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,84*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
0166110
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
0166134
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0166146
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
0166158
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
0166170
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.