| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402621353 Herst.-Nr.: 2251052 EAN/GTIN: 4030913072593 |
| |
|
| | |
| Funktionsunterwäsche Shirt 190 g/m² Langarm grau L. Lockerer Sitz mit Hygieneschutz. Das Shirt spendet Ihren Armen und der Körpermitte genügend Wärme und trägt sich angenehm leger. Das leichte Material reguliert das Körperklima optimal und leitet die Feuchtigkeit nach außen weiter.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831 · PSA-Katergorie: I · verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grau | Material: | 55 % Baumwolle, 38 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt langarm, freizeit pullover, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts, Unter-Hemd, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,87* | € 15,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,63* | € 15,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,04* | € 15,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,21* | € 15,71* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,16* | € 16,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|